101GV ブルーヒーター用気化器 ダイニチ工業 37164303

ブルーヒーター用気化器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37164303 品番101GV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番289-9485 適合機種FM-101F、101N 質量(g)270
注意
※この部品は専門業者様向けの為、お客様による修理は絶対に行わないでください。修理の際にけがや火傷をしたり、状況によっては重大な危険が予想されます。また保証期間内であっても不当な修理・改造による故障や損傷は有料修理となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37164346
2018-02-18
用途:
点火しないブルーヒーターの交換部品
建設業・工事業

気化器が弱い(安価な灯油だと一発)ので交換部品が入手でき助かります。同じ灯油でもコ○ナのブルーバーナーは正常動作しております。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする