重松製作所
重松製作所の 安全長靴・長靴
重松製作所の 化学防護長靴
化学防護長靴RS-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37164985
品番
79723
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
サイズ(cm)
25.5
長さ(cm)
約29(26cm)
色
イエロー
足幅
2E
トラスコ品番
353-1741
形状
ハイカット
質量(kg)
1.7
種類
セーフティーシューズ
規格
JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
ニトリルゴム
標準質量(g/片足)
950
機能
耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
6-9275-04
耐圧迫性荷重(kN)
20.0
靴タイプ
長靴