化学防護手袋GL-11-37

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37165046 品番77850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。

用途
化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)37 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)24 トラスコ品番353-1708 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)1.0 イエロー サイズフリー 質量(g)260 規格JIS T 8116適合品 入数(双)1 耐透過性硫酸
関連資料:耐透過性
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37165046 77850 64043639 77850 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所 1双 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37165046
2024-02-15
用途:
酸・アルカリを取り扱う実験
教育・研究機関

使用してみた実感として、今まで使用していた他社品と比べて柔らかく手先が取り扱いしやすい印象でした。逆に外す時に少し手にくっつく感じで取れにくかったのが難点かと思いました。

対象商品:
37165046
2021-03-22
用途:
薬品使用時使用
サルサン化学株式会社 様 (製造業)

少し硬めですが、じょうぶそうなので、耐久性があるのかなと思います。

対象商品:
37165046
2018-09-17
用途:
アスベスト除去作業での使用
東洋テクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

柔かくて使い易いが、今後メーカー課題としてのもっと薄くなって欲しいです。細かい作業がし辛いので。

対象商品:
37165046
2017-08-31
用途:
薬品補給時
サービス業

いくつか種類はありましたがJIS T 8116適合品なので購入しました。
手袋の用途上、少し厚みがありますが使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする