UVD-30 UV土のう 萩原工業 37165231 UVD-30 UV土のう 萩原工業 37165231 UVD-30 UV土のう 萩原工業 37165231 UVD-30 UV土のう 萩原工業 37165231

UV土のう

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード37165231 品番UVD-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、中期間設置の土塁に最適です。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。

用途
中期間設置の常設土塁として。
河川工事などの土塁用土のうとして。
災害対策用の備蓄として。
寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番351-7357 材質ポリエチレン 質量(kg)1.2 有効期間(設置)約1〜2年(目安)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37165231
2018-09-14
用途:
日曜大工

二人掛かりで行なっていた土嚢に詰める作業を一人で出来るので作業効率向上に役立つアイテムです。

対象商品:
37165231
2017-11-26
用途:
水田の畦用取水口
農・林・水産業

まだ使っていません
UV土嚢という事ですのでこれなら長持ちするだろうと期待して注文しました
値段も安い部類だと判断しました

対象商品:
37165231
2017-04-19
用途:
浜から砂を運びます。
手作り工房ninuh@ 様

太陽光線の強い地域なので、安いものはおいておくとすぐビリビリになります。
これでしたら土嚢を積んでも劣化しないので助かります。

対象商品:
37165231
2017-05-09
用途:
土手の砂止め工事に使用
サービス業

まだ使用期間が短いので、どれくらい持つのかは分かりませんが、しっかりしていて問題なく使えています。あとはもう少し価格が下がれば嬉しいのですが。

対象商品:
37165231
2017-06-23
用途:
土間舗装前の仮舗装
アイワ建設株式会社 様

期待に反し材質が弱い。指を突き立てると直に穴が開く。

対象商品:
37116572
2017-02-16
用途:
去年6月の豪雨災害使用
その他業種

他品に比べるといくらか高いが値段以上に物が良い。長持ちしそう。

対象商品:
37165231
2016-11-21
用途:
土嚢作成

問題なく使用しています。消耗品なので安くて助かります。

対象商品:
37165231
2016-04-18
用途:
防水シートの仮止め
株式会社 あおやぎ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

絞り紐がスムーズに絞れます。作業効率がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする