AT-60K エアーホイスト 遠藤工業 37165265 AT-60K エアーホイスト 遠藤工業 37165265 AT-60K エアーホイスト 遠藤工業 37165265 AT-60K エアーホイスト 遠藤工業 37165265

エアーホイスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37165265 品番 AT-60K
参考基準価格(税別)¥359,600 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
自在のスピードコントロールです。
小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。
上、下限リミットスイッチ付で安全です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。

定格荷重(t)0.060 揚程(m)3 トラスコ品番321-0014 接続口径Rc3/8 質量(kg)12.3 巻上げ速度(m/min)16.5〜23.5 空気消費量(m3/min)0.52〜0.85 供給空気圧力(MPa)0.4〜0.6 操作方法ペンダント操作タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする