チェンブロック スーパー100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37165475 品番 H-1.6
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。
世界でも最高レベルのチェンブロック。
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。
衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。
高い機械効率を維持するノックピン。
高精度なギヤと軸受け構造。
最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。
信頼性の高いメカニカルブレーキ。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構。
二重カバーで雨水・塵埃を防御。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。
※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。

定格荷重(t)1.6 揚程(m)2.5 トロリートロリー無 フック間最短距離(mm)338 質量(kg)14.7 トラスコ品番124-2423 種別手動 寸法H(mm)22 寸法F(mm)39 寸法D(mm)93 寸法E(mm)183 寸法B(mm)168 寸法C(mm)75 寸法N(mm)35 寸法I(mm)20 寸法G(mm)48 巻上平均手動力(N)333 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 ロードチェーン線径×ピッチ(mm)7.1×21 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする