レバーホイスト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.253 注文コード37165667 品番NLH-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。
ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。
確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。

材質
ボディー:鋼板製(パウダー焼付塗装)
ロードチェーン:ニッケルモリブデン鋼
定格荷重(t)0.253 標準揚程(m)1.0 質量(kg)2.3 トラスコ品番291-9788 レバー長さ(mm)153 最小距離(mm)225(フック間)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37165667 NLH-025 25704988 NLH-030 レバーホイスト 日興製綱 レバーホイスト 日興製綱 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-18
用途:
つり上げに使用

正直、買って損した。フリーにして引っ張る時に良く噛みます
チェーンの巻き込み部分が精度が悪い感じですね
KITOとかの方が使いやすいかも

1人が参考にしています
対象商品:
37165685
2017-11-14
用途:
鉄骨手摺の吊上げ、移動、設置に使用

シンプルな形状した道具で使い易く、重量も軽く、持ち運びも丁度良いです。比較的軽い材料の時には便利だと思います。

対象商品:
37165685
2016-08-19
用途:
機械等設備のメンテナンス時
建設業・工事業

大きさ、重さ等現場に持って行くのにちょうどいい。
使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする