曜日別特売
03400920 ウインチ 本宏製作所 37165886

ウインチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
ロープ径(Φmm)(付属ワイヤロープ)4.5
内容量1台注文コード37165886品番03400920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。
縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。
ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。

用途
土木建築関係。
一般工業関係。
林業関係。
トラスコ品番321-0774質量(kg)2.5ロープ径(Φmm)(付属ワイヤロープ)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×40×230最大能力0.30tロープ長さ(m)(付属ワイヤロープ)10レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)20破断強度(kN)(ワイヤロープ)18.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37165877
2019-12-01
用途: 発電機の移動

重量物の移動用に購入。ワイヤーを全長(20m)使い、発電機をワイヤー長分、簡単に移動できました。

1が参考にしています
対象商品 : 37165877
2019-04-12
用途: 機械整備 機材の移動等
株式会社共進設備建設業・工事業

コンパクトで扱いやすく、当社の軽作業等には最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 37165861
2017-03-06
用途: 木材の伐採(約80cmの楢の木)
農・林・水産業

少し建物側に傾いていた木材を反対側へ引き起こし伐採しました。
持ち運びには重量があり大変でしたが、作りも頑丈で大木の引き起こしに2tの引っ張り力で目的を果たせました。

6が参考にしています
対象商品 : 37165877
2017-03-16
用途: 偏心している広葉樹の伐採
農・林・水産業

チルホールより安価ですが、機能的には遜色なく十分に使えました。

3が参考にしています
対象商品 : 37165861
2014-04-09
用途: 所有の山林の杉木の間伐、伐採に使用する

今まではレバーブロックでの伐採コントロールでしたがストローク不足で時間が掛る事と危険も有りましたが、今回のウインチの購入で安心して伐採が可能になりました。

4が参考にしています
対象商品 : 37165877
2014-05-08
用途: 立木の伐採
農・林・水産業

商品については申し分ありません。 注文が連休に入る前でしたがスムースな対応と、発送頂きありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする