カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の ウインチ
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の ウインチ用オプション品
万能携帯ウインチ専用ワイヤロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37165913
品番
TU16WR20M
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
専用フック付
トラスコ品番
256-7725
適合本体
TU-16
質量(kg)
13
ロープ径(Φmm)
11.7
ロープ長さ(m)
20