GPB-4.75T グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167103

GPB-4.75T グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167103
GPB-4.75T グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業 37167103

グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)4.75注文コード37167103品番GPB-4.75T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法B(mm)28寸法B1(mm)51寸法L(mm)87寸法d(mm)19寸法d3(mm)22トラスコ品番331-3662材質特殊合金鋼質量(kg)1.01取付ねじこみタイプ使用荷重(t)4.75寸法D(mm)46グレード6表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)寸法T(mm)19安全率6倍RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※B寸法:交差+1~2mmあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 牽引フック
菊地建設株式会社建設業・工事業

クルマの 牽引フックが、小さいので 取り付けてみました。
使い勝手は、いいです。

対象商品 : 07660292
2022-05-07
用途: カウリフトとスリングの結合
ARITA FARMその他業種

相手は6ミリの平板。対するは30ミリのポリスリング。
これを普通のシャックルでつなぐと、ピン側にくる平板側の遊びが大きくて、なんとも気持ち悪い。といってシャックルのサイズを小さくするとスリングが入らない。
遊びは最小で相手側にサイズが欲しいというときはこの
「おたふく」シャックルが最適。
高価だが、いい仕事するし農場なら、ほぼ一生モノ(´▽`)

対象商品 : 37167094
2018-08-29
用途: 資材の吊り上げ時

許容荷重が大きい割に、小型化されていて軽くて使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 07660301
2017-12-19
用途: 木材搬出作業に使用

値段の割に仕上げもよく、コンパクトで耐加重も十分。ピンが塗装されているので落としても分かりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 07660301
2014-05-23
用途: 林業
前田商行株式会社

商品価格も何処よりも安くて品質も良く使っていても安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする