TS-18B トラッシュシート 丸善織物 37167487 TS-18B トラッシュシート 丸善織物 37167487 TS-18B トラッシュシート 丸善織物 37167487 TS-18B トラッシュシート 丸善織物 37167487

トラッシュシート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37167487 品番 TS-18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。

長さ(mm)(吊手)1100 質量(kg)3.8 トラスコ品番324-9310 用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質ポリエステル アイ部(mm)250 最大使用荷重(t)1 フック吊手部:4点フックタイプ 外枠寸法(mm)1800×1800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37167462
2022-12-02
用途:
残土搬出、運搬等
建設業・工事業

古いものが敗れたので購入しました。
4本吊りタイプと二点吊りタイプがあるので気を付けてください。
注文後すぐに発送していただき到着が早かったので助かりました。

対象商品:
37167487
2018-11-06
用途:
防水材の荷上・荷下ろし
建設業・工事業

非常に軽くて使いやすい。
折りたたむとコンパクトになるので持ち運びも楽になった。

対象商品:
37167505
2018-11-19
用途:
工事現場での資材移動用
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

布製で取扱い安く非常によろしいのですが硬いものがぶつかると穴が開いてしまします。布製の弱点で仕方なのか。

1人が参考にしています
対象商品:
37167487
2015-11-09
用途:
屋根の荷揚げ作業
菱讃建工株式会社 様

今まで、ワイヤーモッコ使用していましたが、重く扱い悪く、保管
場所も困っていましたが、今回の製品は軽くて保管も車に積んでおけるのでよい。錆びないのが嬉しい。

1人が参考にしています
対象商品:
37167487
2015-08-25
用途:
建設現場での小物の荷揚げに。
眞空電気 様

数回使用しましたが、しっかりした作りなので安心して使用できます。
耐久性は今からの使用次第ですかね。
ベルト部が長いのです。大きな物も包めるようにしてるのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
37167505
2014-06-24
用途:
材料吊上げ

丈夫で使いやすい商品です。
安全に荷物が上げられいい商品です。

対象商品:
37167487
2014-12-15
用途:
荷揚げ作業
太田クレーン工事 様

これわいい、もおワイヤーモツコ要らないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする