曜日別特売
SGⅣE25-2 シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ 37167593

SGⅣE25-2 シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ 37167593
SGⅣE25-2 シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ 37167593
SGⅣE25-2 シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ 37167593
SGⅣE25-2 シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ 37167593
SGⅣE25-2 シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形) シライ 37167593

シグナルスリングHG(JIS4等級・両端アイ形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37167593品番SGⅣE25-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。
摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。
軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。

用途
鋼材・鋼管・鋼板等の運搬。
全長(m)2.0スリング幅(mm)25種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品トラスコ品番342-2941材質ポリエステル厚さ(mm)8~9質量(kg)0.55等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.0破断荷重(kN)60以上アイの長さ(mm)250
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
使用荷重はストレート吊りの場合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37167593SGⅣE25-251504576SGE4E25-2SGⅣE25-2 シライ シグナルスリング シライ 51504576シライ シグナルスリングシライ1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167593
2018-04-24
用途: 織物の反物を巻いてあるビームをチェーンブロックで移動するため。

非常にスムーズに持ち上がりますし、25mm幅で若干心配してましたが、何も心配することなく、使用できます。反物が極細の絹糸なので、反物を傷つけないか心配でしたが、当たらず、ビームの心棒にかけるので安全でした。今回2m物を購入しましたが、次回は、3m物の35mm幅を購入したいと思っています。

対象商品 : 37167602
2018-02-13
用途: 事故車両引上げ時
株式会社レンタカーの窓口自動車・二輪車・自転車関連業

大変重宝してます。事故車両の引上げ時にキャリアカーのウィンチ使用時に使用してます。

対象商品 : 37167575
2016-12-22
用途: 機械器具設置
建設業・工事業

一般的な3等級のものより約25%強度が増しているので、余裕を持って使えます。

対象商品 : 37167715
2015-08-26
用途: 船舶の浄化作業
農・林・水産業

しつかりしていて丈夫で安心して作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする