JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。
非常にスムーズに持ち上がりますし、25mm幅で若干心配してましたが、何も心配することなく、使用できます。反物が極細の絹糸なので、反物を傷つけないか心配でしたが、当たらず、ビームの心棒にかけるので安全でした。今回2m物を購入しましたが、次回は、3m物の35mm幅を購入したいと思っています。
大変重宝してます。事故車両の引上げ時にキャリアカーのウィンチ使用時に使用してます。
一般的な3等級のものより約25%強度が増しているので、余裕を持って使えます。
しつかりしていて丈夫で安心して作業が出来ます。