固定キャスター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37167812 品番IK-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)81×57 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)125 トラスコ品番306-1361 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)25 取付座A×B(mm)81×57 ストッパーなし 取付高H(mm)125 取付穴径P(mm)9 取付ピッチX×Y(mm)63×40 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37167812 IK-100K 06299483 FD-5 IKシリーズ用キャスター 石川製作所 IKシリーズ用キャスター 石川製作所 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37167812
2019-12-06
用途:
台車のキャスターの交換
有限会社中川電機 様

もっと早く交換しておけばよカット公開するぐらい良かった。
品物もすぐ来たのでそちらの方でも良かった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37167812
2019-08-21
用途:
古い台車のキャスター交換
卸売・小売業

静音タイプではありませんが、割と静かです。
管理用?のバーコードのシールが貼ってありますがこれがなかなか綺麗に剥がれない…。

対象商品:
37167812
2019-03-05
用途:
パーツ交換
アサヒボンド工業会 様 (その他業種)

サイズが合ったので良かった。固定と自在を買ったのだが、シリーズが違う物しか無かったので来るまで不安だった。その辺(このシリーズの固定キャスターはこちらのシリーズなど)を情報提供して欲しかった。

対象商品:
37167812
2017-03-07
用途:
使用していた台車のキャスターが不調になり交換しました。価格も安く、十分に満足出来る商品でした。
松枝石油 様

鉄部分の錆とベアリングに錆が発生しなければいいのですが、時間が経過しなければ解りません。

対象商品:
37167812
2016-09-30
用途:
荷物の運搬
卸売・小売業

15年前に購入した台車のグラグラしたキャスターが新品になって、もう15年位使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする