アルミホイール付タイヤ

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37167986 品番 13×3
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。

車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 トラスコ品番342-9351 質量(kg)3.9 シャフト径(Φmm)16 用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) ボス幅(mm)90 耐荷重100kg シャフト長さ(mm)90 材質(ホイール)アルミ合金
注意
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37167995
2023-09-19
用途:
運搬作業全般
サービス業

いままだついていたタイヤがパンクし、同じようなタイヤを探していました。タイヤ幅は少し狭いのですが取付軸にぴったりと合い、、いままでと同じように使えそうです。ありがとうございました。配送も翌日には到着しました.

対象商品:
37167986
2021-06-24
用途:
農作業
農・林・水産業

ノーパンクタイヤ、鉄ホイール等と比較して動作力加減が扱いやすい。
あとは、耐久性かな?

対象商品:
37167986
2019-12-08
用途:
土木作業

ベアリングは丈夫みたいです、まだ使用頻度が低いのでわかりませんが軽いし丈夫そうです。
後はタイヤのゴムがどのくらい耐久性があるかです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37167986
2019-03-15
用途:
砕石やコンクリートの運搬

数ヵ月の使用なので寿命は解りませんが、滑らかな回転と、ソフトなショック吸収で使い心地はgoodです。
次も購入予定です。

対象商品:
37167986
2017-04-21
用途:
農作業
農・林・水産業

空気入れタイヤで移動作業が楽。ネジを固めに締めるとタイヤの回転が重くなるので締めすぎないこと。

対象商品:
37167986
2016-11-18
用途:
収穫作業
農・林・水産業

今まではホームセンターで安いタイヤを購入していましたが空気を強目に入れるとタイヤは破裂、ホイールには亀裂、塗装は、ぺらぺら剥がれる始末。交換の手間は何度も。このアルミホイール付きタイヤはタイヤは丈夫だしホイールは錆びにも強い。交換の手間も減りそうです。

対象商品:
37167986
2014-04-09
用途:
交換用
建設業・工事業

一輪車のホイール・タイヤが市場に出回っているのが、殆どと言っていい中華産で、リムの変形や造りのいい加減さガタガタベアリングに飽き飽きしていたところ、これを発見。ホイールとベアリングの出来は素晴らしいですが、タイヤとチューブが中華産。しかし、同じ中華産でもしっかりした造りのタイヤとチューブも有るということが分かった。
しかし、出来ればタイヤはいらないので、ホイールのみの販売というのは無理なのだろうか。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする