SNコンテナー B#20(水抜孔無)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合カード差し片短辺9S型 注文コード37168241 品番20205100BL503BL511
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合カード差し・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)20.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×360×142 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×297×112 ブルー/ライトブルー スタッキング フタの有無なし タイプベタ目 名入れなし トラスコ品番353-1546 材質PP 質量(kg)1.51 内寸(mm)500×316×132 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455) ネスティング高さ(mm)72 適合カード差し片短辺9S型 嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする