セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの パーツボックス
セキスイの ボックスタイプ
T型コンテナ (底面強化タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37168327
品番
T-9-2HE
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
底面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。
スタッキング(積み重ね)できます。
底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
容量(L)
9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
364×270×134
色
グレー
トラスコ品番
356-3880
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
880
有効内寸(mm)
307×231×101
適合カード差し
TS
外寸法・幅(mm)
364
外寸法・高さ(mm)
134
外寸法・奥行(mm)
270