スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168372
品番
JB-403
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
アウターキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
色
ブラック
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
材質
ゴム
質量(g)
31
トラスコ品番
256-5293