アジャスター

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37168415 品番 JB-401
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
調整範囲(mm)20 ベース径(Φmm)29.6 材質(ボルト)スチール 材質(カバー)AAS樹脂 質量(g)35 トラスコ品番256-5285

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37168381
2023-04-07
用途:
純正品の代わりに
建設業・工事業

汎用品ですが問題なく使えます。主要部品はホームセンターなどにもありますがニッチな部品は扱っていないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37168381
2020-06-30
用途:
棚の設置
清水電気設備管理事務所 様 (建設業・工事業)

イレクターに使用しました。純正より幾分安いため心配しましたが、純正と遜色なく使用できます。

対象商品:
37168415
2016-02-10
用途:
イレクターパイプの高さ調節
泉谷商店 様

全く問題なくつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする