NSJ-7 メタルジョイント スペーシア 37168521

NSJ-7 メタルジョイント スペーシア 37168521
NSJ-7 メタルジョイント スペーシア 37168521

メタルジョイント

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプフリージョイント
質量(g)260
トラスコ品番256-5081
内容量1個注文コード37168521品番NSJ-7
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。

用途
2本のパイプを平行に取付けるジョイント
タイプフリージョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装セット内容[NS-5・6]各2個、[ボルト・ナット]2組トラスコ品番256-5081厚さ(mm)約2.6質量(g)260適合工具六角棒レンチ 5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37168467
2022-05-29
用途: イレクターパイプの接続

他社の28φパイプの固定に使用。お値段もお手軽でしっかり止められました。

対象商品 : 37168467
2019-12-17
用途: バックヤードのハンガーラック作成に使用
K.A.J卸売・小売業

-------
注文コード10694626(★標準パイプSPS4020アイボリー色/メーカー名:スペーシア)
-------
注文コード22457173(イレクター Φ28パイプ/メーカー名:矢崎化工 / H-900 S IVO)
-------
上記のパイプの固定に使いました。上記のパイプはメーカーが違う為、径が若干違うのですが、どちらのサイズにも対応できました。
量販店で買うより半額の価格ですが作りもシッカリしていてお得です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37168467
2018-02-05
用途: 作業補助台、移動用台
製造業

スペースや用途に応じた台作りに欠かせない物として、活用出来ております。

対象商品 : 37168634
2017-11-14
用途: パイプラック製作
製造業

手配して、翌日発送で予定どうりの工程で、製作完了することができた

対象商品 : 37168467
2017-04-27
用途: イレクター使用時に、プラ接合部材では弱いので補強の為使用

接合部は肝心要場所プラのエルボでは後に危険が残るので
高価ではあるが此れを使用し完璧度を増幅する、良い金具です。

対象商品 : 37168634
2017-12-25
用途: 3段パイプベッドの自作
医療・福祉・介護関連業

2段パイプベッドは安価に巷にあふれているけれど3段となると一気に難しくなるので、いっそ自作してしまおうと購入、さすがに3段になると上段はメタルジョイントでも揺れます、パイプの本数や筋交いなどの工夫が必要だと思ったので追加購入することになりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 37168512
2015-04-16
用途: 軽トラック荷台棚取付用
野田塗装有限会社

Φなど寸法が明確でなかったので、すごく迷ったです。

7が参考にしています
対象商品 : 37168512
2014-07-15
用途: パソコンのモニタースタンド他

パソコンのモニタースタンドとスピーカーの固定に使用します。
市販のパソコン机の天板から350mmの建地を建てて、そこから水平に400mm跳ね出す設計で、この交差部に使用しました。
モニターが4.8kg、スピーカーが約2.2kgありますが、多少揺れやグラつきはあるものの、実用上差し障りがない程度には固定できました。
また、プラスチック製のジョイントと違い、全て組み立てた後でもボルトを少し緩めて調整ができるので、位置決めが楽です。
値段がもう少し安ければ助かるのですが。。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする