パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37168591 品番SGR-75STP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,430
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様自在車S キャスタータイプ差し込み式キャスター 材質(車輪)エラストマー 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)101 車輪幅(mm)27 ストッパー回転ストッパー 許容荷重(daN)55 偏芯(mm)30 軸長(mm)59 軸径T(mm)23.5 材質(本体)スチール 形状自在車S 質量(g)470 トラスコ品番392-9299

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37168591 SGR-75STP 23596098 SGR-75SCTP パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39563781
2022-05-28
用途:
タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所をちょっと締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
23596098
2021-02-22
用途:
移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
39563781
2017-08-18
用途:
野菜棚の移動用
不動産業

スペーシアはどの商品もコスパ良く。
キャスターはスムーズに動きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする