スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
37168616
品番
JB301
参考基準価格(税別)
¥236
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
仕様
パイプ固定用
トラスコ品番
256-5315
質量(g)
89.6
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/個)
4.75