スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
両止めサドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
37168625
品番
JB-302
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
189
¥
208
税込
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/セット)
106.4
仕様
パイプ固定用
トラスコ品番
256-5323
質量(g)
106.4
質量(g/個)
6