スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
メタルジョイント 静電パイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168801
品番
NSJ-6N
参考基準価格(税別)
¥906
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。
固定力に優れ、組立・分解が自在です。
トラスコ品番
297-6609
厚さ(mm)
約2.6
質量(g)
150
タイプ
クロスジョイント
適合パイプ径(Φmm)
28
適合工具
六角棒レンチ 5mm