スペーシア
スペーシアの キャスター
スペーシアの 差し込み式キャスター
スペーシアの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプシステム用キャスター 固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37168835
品番
SGK100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
24×38
取付高(mm)
125
材質(車輪)
エラストマー
仕様
固定車
トラスコ品番
307-1561
材質(本体)
スチール
質量(g)
500
車輪幅(mm)
25
軸長(mm)
38
ストッパー
なし
適合パイプ外径(Φmm)
24
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37168835
SGK100
23596107
SGK100C
パイプシステム用キャスター 固定式
スペーシア
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)