スペーシア
スペーシアの キャスター
スペーシアの 差し込み式キャスター
スペーシアの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプシステム用キャスター 固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168844
品番
SGK50
参考基準価格(税別)
¥983
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
35
軸径×軸長(mm)
24×38
取付高(mm)
67
材質(車輪)
エラストマー
仕様
固定車
トラスコ品番
307-1545
形状
固定車
材質(本体)
スチール
質量(g)
190
車輪幅(mm)
21
軸長(mm)
38
ストッパー
なし
適合パイプ外径(Φmm)
24
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪