パイプシステム用キャスター 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37168853 品番 SGK75
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)55 軸径×軸長(mm)24×38 取付高(mm)101 材質(車輪)エラストマー 仕様固定車 トラスコ品番307-1553 形状固定車 材質(本体)スチール 質量(g)277 車輪幅(mm)27 軸長(mm)38 ストッパーなし 適合パイプ外径(Φmm)24 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする