スペーシア
スペーシアの キャスター
スペーシアの 差し込み式キャスター
スペーシアの ストッパーなし差し込み式キャスター
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168887
品番
DGEL-75
参考基準価格(税別)
¥2,591
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
23.5×39
取付高(mm)
97
材質(車輪)
静電防止ゴム
仕様
自在車
トラスコ品番
298-3303
形状
自在車
材質(本体)
スチール
質量(g)
300
車輪幅(mm)
20
軸長(mm)
39
ストッパー
なし
適合キャップ
JB-108
偏心E(mm)
30
表面抵抗値(Ω)
10
7
〜10
8
特性
静電気防止
適合パイプ外径(Φmm)
23.5
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪