SUGICO(スギコ)
18-0計量スプーンセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
37168941
品番
STS-4
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
セット内容
2.5cc、5cc、15cc、30cc、ヘラ
材質
ステンレス18-0(SUS430)、ヘラ:PS
トラスコ品番
297-6307
質量(g)
79
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
セット品