曜日別特売
140002070 エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット IKD 37170594

 

140002070 エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット IKD 37170594
140002070 エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット IKD 37170594
140002070 エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット IKD 37170594
140002070 エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット IKD 37170594

エコクリーン 18-0ステンレス浅型バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ15インチ
内容量1枚注文コード37170594品番140002070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止サイズ15インチ有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×272.0×20.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×284×21.0材質ステンレス(SUS430)トラスコ品番392-8365質量(g)760アズワン品番1-8678-06TKG品番9-0140-0306TKG品番(2017)6-0138-0306商品タイプバット
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする