270000350 ステンレスバット(抗菌スタッキング角バット) IKD 37171373

ステンレスバット(抗菌スタッキング角バット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ6枚取 注文コード37171373 品番270000350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。

トラスコ品番319-8405 質量(kg)1.58 サイズ6枚取 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)463×323×101.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×344×102 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする