270000660 抗菌ミキシングボール IKD 37171407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌ミキシングボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.8 注文コード37171407 品番270000660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など12種類から選べます 他の種類を見る

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
重ねができて収納に便利です。

サイズ15cm 容量(L)0.8 外径×高さH(Φmm×mm)164×60 トラスコ品番392-8713 質量(g)135 内径×高さH(Φmm×mm)150×59.5
注意
※抗菌ステンレスは、金属表面に付着した菌にのみ抗菌作用が働きます。水の浄化や、食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際には、よく洗ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37171407 270000660 35791061 15cm 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする