18-8 ステンレスバット(抗菌給食バット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37171556 品番270000330
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。

サイズ24インチ運搬型 材質SUS304 トラスコ品番392-8403 質量(kg)3.02 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)591×371×134.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×382×135 TKG品番7-0145-0701 TKG品番(2017)6-0145-0501 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする