270000310 18-8 ステンレスバット(抗菌給食バット) IKD 37171565

18-8 ステンレスバット(抗菌給食バット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37171565 品番270000310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。

サイズ手付24インチ 材質SUS304 トラスコ品番392-8390 質量(kg)2.88 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×364×130.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×387×131 商品タイプバット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37171565 270000310 09454882 24インチ(手付) 18-8 ステンレス抗菌給食バット(手付) IKD 18-8 ステンレス抗菌給食バット(手付) IKD 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする