※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌深型組バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37171626 品番 270000530
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

付着した大腸菌・MRSA等を24時間で検出不能にまで減菌します。
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。

材質SUS304 タイプ抗菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×171×76 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×161.5×75.4 トラスコ品番392-8586 サイズ4号 質量(g)360 外寸法(縦×横×深さ)(mm)225×171×76 TKG品番9-0137-0505 TKG品番(2017)6-0135-0505 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする