※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 抗菌深型組バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37171671 品番 270000580
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

付着した大腸菌・MRSA等を24時間で検出不能にまで減菌します。
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。

アズワン品番4-5016-05 材質SUS304 タイプ抗菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×261×90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×245.0×89.3 トラスコ品番392-8632 サイズ9号 質量(g)905 外寸法(縦×横×深さ)(mm)367×261×90 底内寸法(mm)330×225 TKG品番9-0137-0510 TKG品番(2017)6-0135-0510 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする