JFE
JFEの ガラス・樹脂・金属容器
JFEの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
JFEの ドラム缶
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
37171942
品番
KD-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
仕様
口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15
高さ(mm)
701
容量(L)
100
内径(Φmm)
450
板厚(mm)
1.2
用途
個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。
トラスコ品番
291-9125
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません