ステンレス角型洗浄カゴ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37172247 品番 SK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。

材質ステンレス(SUS304) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 トラスコ品番505-6942 形状角型 質量(kg)0.52 高さ(mm)200 質量(g)520 ピッチ(mm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200 金網ピッチ(mm)5 金網線径(mm)0.8 線径(mm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37172222
2021-10-28
用途:
9x9のプラ容器がちょうど入る大きさなので、試料を入れてフリーザーに収容します。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

9x9プラ容器をステンレスカゴに入れて、そのまま−80℃フリーザーに収容しています。
欲しいサンプルがすぐに取り出せて大変便利です。

対象商品:
37172247
2016-06-23
用途:
作業時の液体入れ
運輸・通信業

2gのペットボトルと同じくらの深さが欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする