曜日別特売
SK-25 ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品] 37172265

ステンレス角型洗浄カゴ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)250
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250
内容量1個注文コード37172265品番SK-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ステンレス(SUS304)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250トラスコ品番505-6934形状角型質量(kg)0.85高さ(mm)250質量(g)850ピッチ(mm)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37172222
2021-10-28
用途: 9x9のプラ容器がちょうど入る大きさなので、試料を入れてフリーザーに収容します。
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

9x9プラ容器をステンレスカゴに入れて、そのまま-80℃フリーザーに収容しています。
欲しいサンプルがすぐに取り出せて大変便利です。

対象商品 : 37172247
2016-06-23
用途: 作業時の液体入れ
運輸・通信業

2㍑のペットボトルと同じくらの深さが欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする