2046 サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 37174191 2046 サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 37174191 2046 サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 37174191

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37174191 品番 2046
参考基準価格(税別)¥364 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。

容量1L 口内径×胴径×高さ(mm)41.2×95×200 最小目盛50mL 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120 トラスコ品番321-5997 質量(g)84 容量(L)1 外径×高さH(Φmm×mm)95×197 目盛あり 色(フタ)クリア 口形状広口

商品説明動画

<落下編>容器凍結・落下試験【SANPLATEC Challenge 1】
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
家庭園芸の化成肥料、薬剤等を入れる為
製造業

間口が広く、入れたものは出しやすいです。計量用スプーンなどもはいる高さがあります。思ったよりはペコペコしていた

対象商品:
37174182
2025-09-18
用途:
過酸化水素を入れる容器に使用
Huckleberry 様 (サービス業)

使いやすくて、液だれもなく、薬剤酸化もしずらいように思います。

対象商品:
37174182
2023-11-27
用途:
エンジン添加剤の小分けに

添加剤の小分けやガソリンスタンドまでの添加剤の運搬に使っていますが漏れなくかなり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37174191
2023-07-02
用途:
薬品保存
その他業種

口が大きく使い勝手が良い。薬品と液体を混ぜるにも安定している形状。メモリもあり分かりやすいが、もう少し大きいと薬品を溶かした際にギリギリにならず余裕があり良い。

対象商品:
37174225
2023-05-17
用途:
ブロックケース
サービス業

LEGOとかのブロックを入れて使っています。
中が見えて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37174191
2023-07-26
用途:
薬品の保管に

こういうものはホームセンターでもなかなか
買えないので通販で買えるとありがたいです。
勿論、品質も申し分ありません。

対象商品:
37174243
2022-07-06
用途:
展示用に購入
建設業・工事業

直接手に触れるにははばかれるものをボトルに入れて展示しようということで購入。広口なので素材を入れやすく、またサイズも良くお客様にボトルごと手に取ってもらいやすかった印象。重量など感じていただけたと思います。片付けも楽でした。

対象商品:
37174243
2022-08-27
用途:
水筒の代用として
教育・研究機関

水筒の代用として、
衛生的に使えています。
百均のよりも丈夫だし、耐熱性もあるので、食洗機にも入れられる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする