2041 サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 37174234 2041 サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 37174234 2041 サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 37174234

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37174234 品番 2041
参考基準価格(税別)¥88 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。

容量30mL 口内径×胴径×高さ(mm)26.4×38×56 最小目盛- 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア トラスコ品番323-2859 容量(mL)30 質量(g)9 目盛なし 色(フタ)クリア 口形状広口 材質(フタ)ポリプロピレン(PP) アズワン品番1-2057-32

商品説明動画

<落下編>容器凍結・落下試験【SANPLATEC Challenge 1】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174234
2025-06-19
用途:
メスティン用に購入
建設業・工事業

高さが他の30mlの容器より低いので、メスティンにメスティンポット入れそに中にこの容器を入れてます。

対象商品:
37174207
2023-02-04
用途:
液体の一時保管
サービス業

キャップによる密封がしっかりしており、少々であれば液漏れする気配はありません。価格も良いと思います。

対象商品:
37174207
2022-01-29
用途:
塗料用
都築工芸 様

現場塗装のタッチアップに持参するため購入。油性塗料に対応できるか心配だったが、アクリル系塗料では特に問題なく使えた。煩わしい中蓋もなく上蓋だけでしっかり漏れないので使い勝手も良かった。

対象商品:
37174207
2021-02-26
用途:
研究開発/試験

目盛りありタイプと共に、弊社内の標準在庫として使用させていただいています。中蓋なしですが液漏れもしないので、使い勝手がすごく良いです。材質もPPなので主な試験液には使用でき、急な廃液処理等にも使えるので、便利に広く活用させていただいています。

対象商品:
37174207
2021-02-26
用途:
研究開発/試験
製造業

「ヘイシンテクノベルクの研究開発」にて多く利用しております。
幅広く活用させていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
37174234
2020-04-24
用途:
商材作成時
卸売・小売業

キャップの締まりや容器自体もしっかりしており、液体を入れて、配送しても溢れる心配も無く、安心して使えます。

対象商品:
37174207
2020-04-19
用途:
登山靴用ワックスの保管に使用

1か月に渡る長期山行のため登山靴用ワックスを入れて使用。中フタの取り外しが少々面倒ですが中身のワックスが乾燥することなく保存できました。

対象商品:
37174252
2020-04-12
用途:
塗料保管
医療・福祉・介護関連業

エアブラシ用に希釈した塗料の保管にと購入しましたが、しっかり閉めた状態で軽くボトルを振ったところネジ部まで塗料が浸透していました。
今のところ液漏れしていませんが、やや不安を感じます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする