No.T2183 スポイト 瑞穂化成工業 37174873 No.T2183 スポイト 瑞穂化成工業 37174873 No.T2183 スポイト 瑞穂化成工業 37174873 No.T2183 スポイト 瑞穂化成工業 37174873

スポイト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 37174873 品番 No.T2183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

樹脂製の簡易スポイドです。
目盛り付

全長(mm)150 吸上量(mL)2 1目盛(mL)0.5 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番321-5741 容量(mL)2 質量(g)2.1 目盛(mL)0.5 目盛あり 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 質量(g/個)3
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174864
2023-02-13
用途:
瑞穂化成工業
Miss Lee 1968 様 (飲食業)

押すところが少し膨らんでいるので押しやすくてそんなに力を入れなくても吸いとってくれるので良かった。

対象商品:
37174873
2020-04-12
用途:
液の取り出しに使用
needsacosme 様 (医療・福祉・介護関連業)

液を分注したりする事に使用しました。安くて使い捨てに良いです。

対象商品:
37174864
2018-06-27
用途:
園芸用薬剤の計量
製造業

1000倍2000倍の溶液を1リットル2リットルの単位で作るには計量カップではあまりにもアバウトだと思いスポイドに変えることにした。安価なので使い捨て感覚で使っている。

対象商品:
37174873
2018-04-20
用途:
塗料と溶剤をまぜるとき
ガイド・ビーコン 様

安価なので、使い捨てにしてもよし。
また、繰り返し使っても結構長持ちします。
消耗品としては、申し分ないと思います。

対象商品:
37174855
2015-03-12
用途:
社内実験部品
株式会社TMB 様

品質悪くすぐに壊れる 仕様の量の液を吸い上げることできず使用できない

MonotaROからの回答

仕様の容量は水で測った場合となりますので、異なる液体の場合は2mLを吸上げられない可能性がございます。
一部有機溶剤には対応いたしておりませんので、中に入れられる液体によっては壊れることがございます。また、耐熱温度は約60度でございますため、高温には対応いたしかねます。

対象商品:
37174855
2015-01-13
用途:
実験

1度使用して1個壊れた。おそらく割れによるもの

MonotaROからの回答

ご使用になられた薬品の種類によりますが有機溶剤等は対応していない場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする