アトム興産
アトム興産の クリーンルーム用清掃用品
アトム興産の クリーンルーム用綿棒
スポンジめん棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
37174882
品番
SMST
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途
アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
長さ(mm)
8.7
先端径(mm)
2
仕様
ソフト
トラスコ品番
353-6441
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
4
質量(g/個)
0.01
適合軸
SM01