NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口管瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
37175135
品番
717040507
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フリージングコンテナの使用によりガラス瓶では困難なマイナス温度での保存が可能です。
容量(mL)
20
用途
血清保存用・試料保存用
トラスコ品番
296-9408
質量(kg)
1.1
外径×高さH(Φmm×mm)
27×55
質量(g/個)
22