曜日別特売
No.2046 扁平缶用 ノズルセット 瑞穂化成工業 37175162

扁平缶用 ノズルセット

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード37175162品番No.2046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

瑞穂化成工業の0488、0483用のノズルで、液体の排出にご使用頂けます。(本体の0488.0483は既に廃盤となっております)

用途
弊社0488.0483用のノズルです
材質PEタイプ18L用適合(扁平缶) No.483、No.488のみトラスコ品番321-5555質量(g)30
注意
※適合している容器以外ではご使用をお控えください。(対象品番:0483.0488)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37175162
2020-03-30
用途: 備品の交換で

以前に入手したガソリン缶のノズルが経年劣化で割れたので、タンクは替えず、軟らかいノズル入れ替えに重宝します。

対象商品 : 09216261
2014-10-20
用途: 水を入れ替えるため
総合商社ベンキョウドー株式会社

少し、ポリタンクより大きいかんじでしたが、勝手が良いです。

対象商品 : 09216261
2013-07-23
用途: 扁平缶ノズルの予備

扁平缶ノズルの予備として購入。以前購入した扁平缶のノズル部分が割れてしまい使えなくなった為、予備として購入しました。

対象商品 : 09216261
2013-05-22
用途: 液体移動用

20L用だから購入したにも関わらず、弊社の20L用のでは径が合わず使い物にならなかった。なので、今後は購入出来ません。

3が参考にしています
対象商品 : 09216261
2013-11-29
用途: 燃料給油用

ノズル付扁平缶を購入して燃料補給用に使用してますが、半年も使っていませんがノズル固定キャップが割れてしまいました。
予備でもう一個購入してましたので、とりあえず新品に交換して使ってます。
無理な力など加えてないのに割れてしまい困りました。
耐久性をもう少し向上してもらいたいです…
ノズルと固定キャップ、別購入出来ると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする