八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
八興の 実験研究用配管材ボルト・ナット
エイトロック継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37175171
品番
ELS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。
再利用可能なエコロジー製品です。
材質
(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM
トラスコ品番
331-1988
質量(g)
115
ねじ径
R1/2
適合流体
トルエン、キシレン、エチルアルコール
ねじサイズ
R1/2
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×18