曜日別特売
2208 ブックボトル サンプラテック 37175311

ブックボトル

(5件のレビュー)
容量(L)1.0
内容量1本注文コード37175311品番2208
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。

容量(L)1.0トラスコ品番291-7025材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)質量(g)166型番2208寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×230×166中栓なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37175327
2023-12-09
用途: 排水分析依頼用の採取
製造業

2回使用すると、かなりの確率で漏れてしまい、少量でないレベルで漏れてしまった。
スペース効率がよく、信頼おけるメーカーということで何度かトライしましたが、残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 37175345
2021-01-20
用途: 洗浄液のタンクとして使用する
その他業種

立てておけるので、スペースに余裕ができ満足している

1が参考にしています
対象商品 : 37175336
2018-10-24
用途: 純水の保存

以外としっかりしています、ぺらぺらではありません。ボトルメーカーの物だけあります。

3が参考にしています
対象商品 : 37175345
2019-12-19
用途: 既存部品と交換
一石屋その他業種

既存の物と同じでしたので、サイズ問題なく交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37175327
2012-06-30
用途: 一般作業
TK工房飲食業

注ぎ口の内部周辺が(堤防のように)5mmほど立ち上がっているため、内容物が最後まで排出されず、20ccほど残留します。
継ぎ足しで使用する分には問題ありませんが、洗浄したり入れ替えたりする用途には向きません。
洗浄剤や、以前の内容物が混ざる可能性があります。
全部の商品が同じなのか、購入した商品のロットがそうなのか分かりませんが、購入者は注意が必要です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする