ベローズピペット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 容量(mL)1 注文コード37175415 品番1ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ゴムスポイトのいらないピペットです

容量(mL)1 トラスコ品番354-0120 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)196 質量(g)4.5 目盛(mL)0.5 質量(g/本)4.5 ピペットの種類ベローズピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37175451
2024-03-05
用途:
ウイスキーを定量ではかる

良い感じです。楽しいです。飲みすぎない工夫です。
ガラスピッペットと迷いました。
ガラスの方が雰囲気がありグラスとぶつかる音もいいでしょうが、
私にとっては、壊れないこっちがいいかと。

対象商品:
37175442
2023-11-10
用途:
タンクの清掃時

少し深めの容器のゴミ(下に沈んたもの)を清掃する際に利用しています。

対象商品:
37175406
2020-11-09
用途:
ガソリン添加剤の計量、タンクへの滴下
自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度の粘度のある添加剤を少量給油するのに購入。使い捨てと思い購入したが添加剤に侵される事もなく使用できた。本数があるので他の使い道を検討中。

対象商品:
37175406
2020-05-09
用途:
塗装作業時

今まで塗料缶から塗料を出す時にポリ蛇口を使っていたのですが、ポリ蛇口だと出し過ぎてしまうことがあり、ロスが多かったのでこちらを使うことにしました。想っていたように量の調整が細かくできるので便利です。

対象商品:
37175406
2018-11-12
用途:
液体の注入
その他業種

思った以上に大きかったです。
初めて注文するには、各種類のサイズの混合の商品があってもいいのではないか。
次回の注文から自分に合ったサイズが注文出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
37175424
2018-08-28
用途:
塗装
製造業

毎回購入させていただいてます、とても使いやすく重宝してます。

対象商品:
37175406
2015-06-05
用途:
金魚、めだか、グッピィの稚魚の選別、移動に使用

先端を少し切り落とし、卵からふ化した稚魚が6〜7mmになったら共食いをしない様に別の水槽に移したりするのに使っています ホームセンターの物はジャバラ及び頭の接合部がすぐにダメになっていましたが、これは長持ちしています

1人が参考にしています
対象商品:
37175424
2015-12-18
用途:
薬品の混合
ミヤシタレーシング 様

安いし耐久性もそこそこ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする