マルチ洗瓶

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37175564 品番 17003
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。

容量(mL)1000 目盛あり 1目盛(mL)20 材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 先端ノズル/赤 トラスコ品番321-5784 高さ(mm)223.0(±3.0) 質量(g)109 全高(mm)330 口内径(Φmm)39.5(±0.5) 型番17003 目盛間隔20ml 胴径(Φmm)85.0(±3.0)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-03
用途:
洗浄用

キャップがしっかり止まらず、中身の液体が漏れる。とても残念な商品だった。

対象商品:
37175555
2021-02-13
用途:
油成分の洗浄
株式会社フロム・エー 様

購入してすぐに3本が使用不能になりました
あまりいい商品とは思えませんでした

2015-10-08
用途:
純水使用

3つ購入しましたが水が漏れて使い物になりません。
他のものを買い直しました。酷い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37175573
2014-01-15
用途:
印刷機の水差し、洗浄液差し

ノズルを持つとノズルがぬけてしまう。

洗浄液を入れるとおもり部分がぬける…広がってぬける?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
可能性としてはご使用されている洗浄液と、本体の材質が適合していない可能性がございます。
上記内容についてはメーカーに申し伝えさせて頂き、今後の参考とさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
37175582
2013-09-21
用途:
飲食関係

キャップの締りが悪く横にしてやや強く加圧するとキャップから中身が漏れるなんともお粗末な商品でした。

対象商品:
37175582
2013-03-27
用途:
部品洗浄として

硬くて使用しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする