※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37175677 品番 NPK-025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。

全長(m)10 使用圧力(MPa)29 外径1/16inch 内径(mm)0.75 使用温度範囲0〜260℃ 適合流体各種水溶液、アルコール 質量(kg)0.1 用途液体クロマトグラフ専用。 トラスコ品番353-4065

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37175677
2022-06-10
用途:
高速液体クロマトグラフィーの配管に利用
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

メーカー品と遜色なく、安価で使いやすいチューブであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする